Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Auftragsbuch/1726, weiß+gelb+rosa, SD, DIN A5 hoch, 3x40Blatt

Artikelnummer
Z00015720
EAN
04004182017265
Herstellernummer
1726
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015720
EAN
04004182017265
Herstellernummer
1726
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter3 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge2 Durchschläge
Ausführungsd
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb, rosa
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A5 hoch
Grammatur54 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt3x 40 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Auftragsbuch mit farbigen Durchschlägen zur besseren Organistaion. Mit Unterschriftzeile für Autragsgeber • Schreibmaschinengerechter Zeilenabstand. 1., 2. und 3. Blatt bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente