Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Auftragsbuch/LS/RG/1739, SD, DINA5 hoch, 2x40 Blatt

Artikelnummer
Z00025987
EAN
04004182017395
Herstellernummer
1739
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025987
EAN
04004182017395
Herstellernummer
1739
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter2 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Ausführungsd
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A5 hoch
Grammatur51 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt2x 40 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Nur 1 Formular für 3 Anwendungen, Einsatzbereich zum Ankreuzen. MwSt. klar ausgewiesen, schreibmaschinengerechter Zeilenabstand, farbige Durchschläge für bessere Organisation. , 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb, beide bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente