Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Buchungsbeleg/308, weiß, DIN A5quer, Inh. 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024119
EAN
04004182003084
Herstellernummer
308
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024119
EAN
04004182003084
Herstellernummer
308
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter50 Bl.
Ausführungohne Durchschlag
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesweiß
FormatDIN A5 quer
Grammatur80 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5 quer
Inhalt50 Blatt
Maße210 x 148,5 mm
PapierformatDIN A5 quer
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Formularbuch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente