Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Durchschreibebuch/904, DINA5 hoch, 2x50Blatt

Artikelnummer
Z00025984
EAN
04004182009048
Herstellernummer
904
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025984
EAN
04004182009048
Herstellernummer
904
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der Lineaturliniert
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesweiß
FormatDIN A5 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt2x 50 Blatt
Maße14,8 x 21 cm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Durchschreibebuch, liniert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente