Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform EDV-Kassenbuch/1756, weiß+gelb, sd, DIN A4 hoch, Inh. 2x40 Blatt

Artikelnummer
Z00025980
EAN
04004182017562
Herstellernummer
1756
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025980
EAN
04004182017562
Herstellernummer
1756
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter2 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Anzahl der Seiten (Spaltenschema)1 Seite
Art der VerwendungEDV
Ausführungsd
Ausführung der BindungKlebebindung
Farbeweiß
Farbe der Durchschlägegelb
Farbe des Einbandesblau
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A4 hoch
Grammatur56 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt2x 40 Blatt
Material des EinbandesKarton
Maße210 x 297 mm
PapierformatDIN A4
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Zeilennummerierung vorhandenNein
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Datev-gerechter Aufbau, erweiterter Schreibraum, übersichtliche Gestaltung, Durchschrift für Eigenbeleg, problemlos in EDV übertragbar, Kassenbuch (Steuerschiene 300) für EDV-gerechte Datenerfassung, 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente