Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Kassenabrechnung/428, weiß+gelb, DINA4 hoch, 2x50 Blatt

Artikelnummer
Z00024124
EAN
04004182004289
Herstellernummer
428
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024124
EAN
04004182004289
Herstellernummer
428
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl/MwSt.Ausgaben
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der MwSt.inkl. MwSt. Ausgaben
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
FormatDIN A4 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt2x 50 Blatt
Maße210 x 297 mm
PapierformatDIN A4
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Kassenabrechnung, 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb, beide bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente