Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Kassenbericht/305, weiß, DIN A5 hoch, Inh. 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024117
EAN
04004182003053
Herstellernummer
305
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024117
EAN
04004182003053
Herstellernummer
305
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter50 Bl.
Ausführungk.A.
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A5 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt50 Blatt
Maße14,8 x 21 cm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Kassenbericht, chlorfrei gebleichtes Papier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente