Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Kassenbericht/318, weiß, DIN A5 hoch, Inh. 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024120
EAN
04004182003183
Herstellernummer
318
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024120
EAN
04004182003183
Herstellernummer
318
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter50 Bl.
Art der VerwendungKassenbestandsrechnung
Ausführungohne Durchschlag
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A5 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt50 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Kassenbericht mit Bestandsrechnung, aus chlorfrei gebleichtes Papier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente