Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Lieferscheine/723, weiß+weiß, Bl, DIN A5 hoch, Inh. 2x 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024130
EAN
04004182200452
Herstellernummer
723
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024130
EAN
04004182200452
Herstellernummer
723
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesweiß
FormatDIN A5 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt2x 50 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lieferschein, aus chlorfrei gebleichtem Papier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente