Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Lieferscheine/724, weiß, Bl, DIN A6 hoch, Inh. 2x 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024131
EAN
04004182007242
Herstellernummer
724
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024131
EAN
04004182007242
Herstellernummer
724
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenNein
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A6 hoch
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A6
Inhalt2x 50 Blatt
Maße105 x 148,5 mm
PapierformatDIN A6
SelbstdurchschreibendNein
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lieferschein, aus chlorfrei gebleichtem Papier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente