Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Lieferscheine/Empfangsscheine/1721, SD, DINA5 hoch, 3x40 Blatt

Artikelnummer
Z00024154
EAN
04004182017210
Herstellernummer
1721
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024154
EAN
04004182017210
Herstellernummer
1721
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere2 Blaupapiere
Anzahl der Blätter3 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge2 Durchschläge
Ausführungsd
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Empfangsschein
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb, rosa
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A5 hoch
GerätetypFSC
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt3x 40 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lieferschein/Empfangsschein, aus chlorfrei gebleichtem Papier, 1. Blatt weiß, 2. Blatt gelb und 3. Blatt rosa, alle Blätter bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente