Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Nummernblöcke/869, sortiert, Nr. 1-1000, 105x53mm, 1000 Blatt

Artikelnummer
Z00024143
EAN
04004182008690
Herstellernummer
869
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Karton(s)

Laden...
Artikelnummer
Z00024143
EAN
04004182008690
Herstellernummer
869
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter1.000 Bl.
AusführungNr. 1-1000
Ausführung der BindungFälzelbindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht, 100 % Altpapier
Blauer EngelJa
Farbegelb, orange, rot, blau, grün
Forest Stewardship Council (FSC)Nein
Format105 x 53 mm
Grammatur100 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 10,5 x 5,3 cm (B x H)
Inhalt1000 Blatt
Maße10,5 x 5,3 cm (B x H) Millimeter
Text des Aufdruckes1-1.000
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich
ZertifikatBlauer Engel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Nummernblöcke in 5 Farben sortiert, Gesamtabriß: 01 - 1000 entspricht 10 Blöcke in einer Farbe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente