Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Quittungen/1736, blau+gelb, sd, DIN A6quer, Inh. 2x 40 Blatt

Artikelnummer
Z00024161
EAN
04004182017364
Herstellernummer
1736
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024161
EAN
04004182017364
Herstellernummer
1736
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter2 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Ausführungsd
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der MwSt.inkl. MwSt.
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Breite148,5 mm
Dokumentendruck vorhandenJa
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A6 quer
GerätetypFSC
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A6 quer
Inhalt2x 40 Blatt
Maße14,8 x 10,5 cm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A6 quer
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Einfache Handhabung, alle Fakten vorgedruckt, kein Vergessen wichtiger Punkte • 1. Blatt blau und 2. Blatt gelb für bessere Organisation, beide bedruckt, mit Dokumentendruck • Der feine netzartige Hintergrunddruck erhöht die Fälschungs-Sicherheit und verbessert die Formular-Optik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente