Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Quittungen/321, weiß+weiß, Bl m. MwSt., DINA6 quer, 2x50Blatt

Artikelnummer
Z00024121
EAN
04004182003213
Herstellernummer
321
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024121
EAN
04004182003213
Herstellernummer
321
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl m. MwSt.
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der MwSt.inkl. MwSt.
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Breite148,5 mm
Farbeblau
Farbe des Durchschlagesweiß
FormatDIN A6 quer
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A6 quer
Inhalt2x 50 Blatt
Maße148,5 x 105 mm
PapierformatDIN A6 quer
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Einfache Handhabung, alle Fakten vorgedruckt, kein Vergessen wichtiger Punkte, 2. Blatt ohne Perforation zum Verbleib im Buch. Der feine netzartige Hintergrunddruck erhöht die Fälschungs-Sicherheit und verbessert die Formular-Optik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente