Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Quittungen mit MwSt-Nachweis/302, weiß, DIN A6quer, 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024114
EAN
04004182003022
Herstellernummer
302
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024114
EAN
04004182003022
Herstellernummer
302
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter50 Bl.
Ausführungohne Durchschlag
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der MwSt.MwSt. separat ausweisbar
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Breite148,5 mm
Dokumentendruck vorhandenJa
Farbeweiß
FormatDIN A6 quer
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A6 quer
Inhalt50 Blatt
Maße148,5 x 105 mm
PapierformatDIN A6 quer
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einfache Handhabung, alle Fakten vorgedruckt, kein Vergessen wichtiger Punkte, mit Mikroperforation. Der feine netzartige Hintergrunddruck erhöht die Fälschungs-Sicherheit und verbessert die Formular-Optik. Sicher ist sicher.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente