Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Reisekostenabrechnungen/740, weiß, DINA5 quer, 50Blatt

Artikelnummer
Z00024134
EAN
04004182007402
Herstellernummer
740
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024134
EAN
04004182007402
Herstellernummer
740
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl
Ausführung der Abrechnungwöchentlich
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. KFZ-Kostenaufstellung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A5 quer
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5 quer
Inhalt50 Blatt
Maße148,5 x 210 mm
PapierformatDIN A5 quer
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Reisekostenabrechnung mit KFZ-Kostenaufstellung für wöchentliche Abrechnung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente