Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Reisekostenabrechnungen/741, weiß, DINA4 hoch, 50Blatt

Artikelnummer
Z00024135
EAN
04004182007419
Herstellernummer
741
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024135
EAN
04004182007419
Herstellernummer
741
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
AusführungBl monatlich
Ausführung der Abrechnungmonatlich
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. KFZ-Kostenaufstellung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
FormatDIN A4 hoch
Grammatur80 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt50 Blatt
Maße210 x 297 mm
PapierformatDIN A4
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Reisekostenabrechnung mit KFZ-Kostenaufstellung für monatliche Abrechnung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente