Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Wochenbericht/1311, weiß+gelb, Bl, DIN A5quer, Inh. 2x 50 Blatt

Artikelnummer
Z00024152
EAN
04004182201275
Herstellernummer
1311
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024152
EAN
04004182201275
Herstellernummer
1311
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere2 Blaupapiere
Anzahl der Blätter2 x 50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Art der VerwendungHandwerk, Baugewerbe
AusführungBl
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
FormatDIN A5 quer
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5 quer
Inhalt2x 50 Blatt
Maße210 x 148,5 mm
PapierformatDIN A5 quer
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Formularbuch, 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb, beide bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente