Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Auftrag/SD001, weiß+gelb, SD, A5 hoch, Inh. 2 x 40 Blatt

Artikelnummer
Z00022893
EAN
04004360910043
Herstellernummer
SD001
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022893
EAN
04004360910043
Herstellernummer
SD001
Marke
sigel

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter2 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Ausführungsd
Ausführung der BindungFälzelbindung
Ausführung des Papiertypsholzfrei, elementar chlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatA5 hoch
Grammatur56 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt2x40 BL
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Auftragsformular mit gelber Kopie, in praxisorientierter, übersichtlicher Gestaltung. Mit Unterschriftenfeld für den Auftraggeber • Jedes Blatt mit anwenderfreundlicher Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen • Mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente