sigel Bewirtungsspesennachweis GB515, weiß, DINA5 hoch, 50Blatt

Artikelnummer:  
Z00025588
EAN:  
4004360910159
Herstellernummer:  
GB515
Marke: 
sigel
sigel

Lieferung in 1 Werktag.

3,55 €

Netto 2,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format A5 hoch
Inhalt 50 BL
Farbe weiß
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Formular zum Nachweis betrieblich veranlaßter Bewirtungskosten, mit allen Angaben, die das Finanzamt für die Anerkennung fordert • Bewirtungsrechnung kann auf der Rückseite aufgeklebt werden. Abreißblock, jedes Blatt mit praktischer Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für schnelles und sauberes Abtrennen,FSC
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben