sigel sigel Bonbuch, 360 Abrisse/BO002, rosa, mit Blaupapier, 105x200mm, 2x60Blatt

Artikelnummer: Z00012058
EAN: 4004360920011
Herstellernummer: BO002
sigel sigel Bonbuch, 360 Abrisse/BO002, rosa, mit Blaupapier, 105x200mm, 2x60Blatt
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bonbuch mit 360 Abrissen, mit eingedruckter Kellnernummer ´2´. Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforation lassen sich die Abrisse ganz einfach, schnell und sauber abtrennen. Besonders stabile und haltbare Spezial-Rückenleimung. FSC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rosa
Format 105 x 200 mm
Inhalt 2x60 BL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen