sigel Fahrtenbuch/FA513, weiß, A5 hoch, Inh. 32 Blatt

Artikelnummer:  
Z00009380
EAN:  
4004360930867
Herstellernummer:  
FA513
Marke: 
sigel
sigel

Lieferung in 1 Werktag.

6,26 €

Netto 5,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format A5 hoch
Farbe weiß
Inhalt 32 BL
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Übersichtliches Fahrtenbuch für PKW, geeignet zum steuerlichen Nachweis. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung sowie Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben