sigel Kurzmitteilung/KF213, weiß, mit Blaupapier, 1/3 A4quer, Inh. 100 Blatt

Artikelnummer:  
Z00012284
EAN:  
4004360911026
Herstellernummer:  
KF213
Marke: 
sigel
sigel

Lieferung in 1 Werktag.

2,88 €

Netto 2,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 100 BL
Format 1/3 A4 quer
Farbe weiß
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Für die schnelle Information oder als kurzer Begleitbrief zu Warensendungen - der ´Kurzbrief´ transportiert Ihre Botschaft klar und unmißverständlich. Mit verschiedenen Bearbeitungshinweisen zum Ankreuzen, Anschriftenfeld passend für DIN lang Umschläge mit Fenster. Abreißblock im Format 1/3 A4 quer mit Abheftlochung, inklusive Blaupapier für eigene Kopien • FSC
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben