Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Lieferschein/SD011, weiß+gelb, SD, A5 hoch, Inh. 2 x 40 Blatt

Artikelnummer
Z00022886
EAN
04004360910524
Herstellernummer
SD011
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022886
EAN
04004360910524
Herstellernummer
SD011
Marke
sigel

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blätter2 x 40 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Ausführungsd m. Empfangsschein
Ausführung der BindungFälzelbindung
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Empfangsschein
Ausführung des Papiertypsholzfrei, elementar chlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Durchschlagesgelb
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatA5 hoch
Grammatur56 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A5
Inhalt2x40 BL
PapierformatDIN A5
SelbstdurchschreibendJa
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für Beschriftungsarthandschriftlich, Schreibmaschine
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lieferschein mit gelbem Empfangsschein. Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen. Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente