ASATEX Forst-Hose-Softshell Gr.XXL, EN 381-5 Form A Kl.1 schwarz/orange

Lieferung in 1 Werktag.

81,00 €

Netto 68,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kleidergröße XXL
Farbe schwarz/orange
Material 96 % Polyester / 4 % Elastan
Größe XXL
Norm EN381-5 Form A Kl.1, KWF
Alle technische daten

Produktbeschreibung

EN 381-5 Form A Kl. I · 6 Lagen · Bund mit Druckknopf · Bund komplett mit Gummizug · 2 seitliche Taschen · 1 Gesäßtasche · Front-Kniebereich aus wasserabweisendem Material · Nierenschutz an Hinterhose · mechanischer Schmutz- und Zeckenschutz am Beinabschluss · Befestigungsmöglichkeit für Hosenträger · Stretch: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · wasserabweisendes Material: 100 % Polyester · Futter: 100 % Baumwolle · Schnittschutz: 50 % Polyester / 50 % Polypropylen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben