Forstnerbohrer DIN 7483 G Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184750
EAN: 3165140076043
Herstellernummer: 2608596971
Forstnerbohrer DIN 7483 G Ø 10,00 mm 1er-Pack
UVP: 18,25 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Forstnerbohrer, DIN 7483 G, Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer, für genaues Bohren von Beschlagslöchern, Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze, aus vergütetem Spezialstahl nach Werksnorm, Schneidenhärte min. 50 HRC, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, mit schwarzen Nuten, erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter, mit Zentrierspitze für genaues Anbohren, mit reduziertem Zylinderschaft max. 10 mm Durchmesser

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.167
Schaftdurchmesser (mm) 8
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 29
Abmessung Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 10.00
Gesamtlänge (L2) mm 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen