Forstnerbohrer 50 mm

Artikelnummer: Z00427645
EAN: 4026271013156
FAMAG
Forstnerbohrer 50 mm
Inkl. Steuern: 43,58 € VE 1 Stück Netto 36,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Forstnerbohrer

- Aus legiertem Werkzeugstahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und geschlossenen Umfangsschneiden, rechtsschneidend - Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc. - Besonders für Freihandbetrieb in Handbohrmaschinen geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D x Länge mm 10 x 30
Ø (mm) 50
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen