Forstnerbohrer 20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283797
EAN: 4317784208192
Herstellernummer: 4317784208192
Forstnerbohrer 20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 12,98 € VE 1 Stück Netto 10,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Forstnerbohrer Forstnerbohrer 20mm FORMAT. Zerspanung I

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 9,5
Ø (mm) 20
max Drehzahl Weichholz min-1 1200-1400
max Drehzahl Hartholz min-1 1000-1200
Länge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen