Maschinen Forstnerbohrer 16 mm

Artikelnummer: Z00001489
EAN: 4000146330166
Herstellernummer: 33016
Maschinen Forstnerbohrer 16 mm
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Stück Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Forstnerbohrer

  • Punktgenaue, splitterfreie Bohrungen
  • Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneide (nach DIN 7483G)
  • Zylindrisch abgesetzter Schaft
  • Rechtsschneidend
  • Zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Empfohlene Drehzahl 400 1400 U/min (je nach Ø)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Schaft/Shank 8
Ø 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen