SCHUBERTH Schutzhelm BOP Energy 3000 weiß EN397 SCHUBHERTH 6Pkt-Gurtband

Artikelnummer: Z00036817
EAN: 4017765037628
Herstellernummer: 1201012001
SCHUBERTH Schutzhelm BOP Energy 3000 weiß EN397 SCHUBHERTH 6Pkt-Gurtband
Inkl. Steuern: 146,43 € VE 1 Stück Netto 123,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 397 mit Störlichtbogen-Visier · zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V · Schutz vor Störlichtbögen · nach DIN EN 50365 · formbeständig bei hohen Temperaturen · hohe Seitensteifigkeit · gerade Helmform aus Duroplast · mit 6-Punkt-Gurtbandinnenausstattung, 1/79 G · umlaufendes Schweißband Natur-Leder · Kopfumfang 53-61 cm · Gewicht ca. 475 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Kopfumfang 53-61 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen