Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

fortis Flachzange VDE - 160 mm, rot/gelb

Artikelnummer
Z21669148
EAN
4317784783194
Herstellernummer
600048969
Marke
fortis
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,53 € 13,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669148
EAN
4317784783194
Herstellernummer
600048969
Marke
fortis

Technische Daten

AnwendungZum Greifen und rechtwinkligen Biegen von Drähten und Blechteilen
Backenformflach
GriffmaterialMehrkomponeten-Kunststoff
Länge160 mm
MaterialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spezial-Werkzeugstahl, Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, extra langer Kopf zum Greifen und rechtwinkligen Biegen von Drähten und Blechteilen, Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen und Abgleitschutz. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. DIN ISO 5745.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account