Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

fortis Steinbohrer Set -7-teilig

Artikelnummer
Z21669181
EAN
4317784778763
Herstellernummer
600049166
Marke
fortis
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,39 € 11,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z21669181
EAN
4317784778763
Herstellernummer
600049166
Marke
fortis

Technische Daten

Ausführung7-teiliges Set
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen, schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel, hohe Standzeit dank stabiler Hartmetallplatte und spezieller Oberflächenhärtung. Ideal geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel. Lieferung in Stahlblechkassette. Inhalt: Ø 4 x 35/75 mm Ø 5 x 45/85 mm Ø 6 x 60/100 mm Ø 6 x 110/150 mm Ø 8 x 135/200 mm Ø 10 mm Ø 12 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account