HERMA Ringalbum/7553 A4 blau

Artikelnummer: Z00023297
EAN: 04008705075534
Herstellernummer: 7553
HERMA Ringalbum/7553 A4 blau
Inkl. Steuern: 10,94 € VE 1 Stück Netto 9,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertiges Vinyl-Material • 4-Ring-Kombimechanik • ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter • Sammlung kann Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und umsortiert werden • Größe: 265 x 315 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen