tesa® Foto Film Ersatzrolle/56661-00002-00 7,5mx12mm

Artikelnummer: Z00017572
EAN: 04042448030733
Herstellernummer: 56661-00002-00
tesa® Foto Film Ersatzrolle/56661-00002-00 7,5mx12mm
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 1 Stück (7,5 m) Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,83 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• im Abroller zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten • doppelseitig klebend, transparent, reissfest • auch für unebene Untergründe geeignet • Abmessung: 7,5 m x 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 12 mm x L 7,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen