Fräswendepl. 15 Grad pos.SDMT 120508SR F U 9145

Artikelnummer: Z00292334
EAN: 4332163998310
Herstellernummer: 80009074
Fräswendepl. 15 Grad pos.SDMT 120508SR F U 9145
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Fräswendeschneidplatte 15° positiv mit Radius 0,8 mm ? Abgabe nur als ganze Verpackung möglich. Schnittwerte für P Stahl: Schnittgeschw. VC: 165-225 m/min. Vorschub fz: 0,1-0,25 mm/Z Schnitttiefe: 1-10 ap/mm Schnittwerte für M Rostfrei: Schnittgeschw. VC: 95-135 m/min. Vorschub fz: 0,1-0,19 mm/Z Schnitttiefe: 1,0-7,5 ap/mm Schnittwerte für K Guss: Schnittgeschw. VC: 155-210 m/min. Vorschub fz: 0,1-0,25 mm/Z Schnitttiefe: 1-10 ap/mm Schnittwerte für S Superleg.: Schnittgeschw. VC: 30-65 m/min. Vorschub fz: 0,1-0,15 mm/Z Schnitttiefe: 1-6 ap/mm Attribute: Bezeichnung: SDMT 120508SR F U 9145

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoffsorte F U 9145
ISO-Bezeichnung SDMT 120508SR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen