Fräswendepl. 15 Grad pos.SDMT 120508SR R PMK 9130

Artikelnummer: Z00292337
EAN: 4332163998327
Herstellernummer: 80008683
Fräswendepl. 15 Grad pos.SDMT 120508SR R PMK 9130
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Fräswendeschneidplatte 15° positiv mit Radius 0,8 mm ? Abgabe nur als ganze Verpackung möglich. Schnittwerte für P Stahl: Schnittgeschw. VC: 190-285 m/min. Vorschub fz: 0,2-0,45 mm/Z Schnitttiefe: 1-10 ap/mm Schnittwerte für M Rostfrei: Schnittgeschw. VC: 110-170 m/min. Vorschub fz: 0,2-0,34 mm/Z Schnitttiefe: 1-7,5 ap/mm Schnittwerte für K Guss: Schnittgeschw. VC: 180-270 m/min. Vorschub fz: 0,2-0,45 mm/Z Schnitttiefe: 1-10 ap/mm Schnittwerte für S Superleg.: Schnittgeschw. VC: 35-85 m/min. Vorschub fz: 0,2-0,27 mm/Z Schnitttiefe: 1-6 ap/mm Attribute: Bezeichnung: SDMT 120508SR R PMK 9130

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoffsorte R PMK 9130
ISO-Bezeichnung SDMT 120508SR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen