Professional Führungsschienenadapter FSN OFA, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477790
EAN: 3165140608268
Herstellernummer: 1600Z0000G
Professional Führungsschienenadapter FSN OFA, System-Zubehör
UVP: 86,87 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 58,19 € VE 1 Stück Netto 48,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Führungsschienenadapter FSN OFA, System-Zubehör (1 600 Z00 00G)

Offenes Systemzubehör für Fräsungen auf der Führungsschiene

  • Einfache Handhabung zum Erstellen von reproduzierbaren Fräsergebnissen
  • Jede handelsübliche Fräse kann auf dem Adapter mit jeder handelsüblichen Schiene genutzt werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.526
Produktart Systemzubehör
Artikeltyp Bosch Blau
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 387
Abmessung Höhe (mm) 59
Abmessung Breite (mm) 242

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen