Bosch Spannzange, 1/2", 24 mm

Artikelnummer: Z00181406
EAN: 3165140062749
Herstellernummer: 2 608 570 108
Bosch Spannzange, 1/2", 24 mm
UVP: 50,71 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 27,66 € Netto 23,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser Zoll: 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 1200, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produkttext, ZB grau Spannzange
Min. Spannbereich 1.27
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 1/2", 24 mm
Max. Spannbereich 1.27
Abmessung Breite 75 Millimeter
Schlüsselweite mm 24 Millimeter
Mit Spannmutter true
Nettogewicht 0.048 Kilogramm
Durchmesser Zoll 1/2 Zoll
Abmessung Höhe 25 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 130 Millimeter
Bruttogewicht 0.048 Kilogramm
Volumen 0.244 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]