Spannzange, 10 mm, 27 mm

Artikelnummer: Z00181413
EAN: 3165140090094
Herstellernummer: 2608570126
Spannzange, 10 mm, 27 mm
UVP: 46,43 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 30,89 € VE 1 Stück Netto 25,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser: 10 mm, Schlüsselweite: 27 mm, passend zu GOF 1600 A und GOF 1700 ACE Professional, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.273
Schlüsselweite (mm) 27
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 80
Mit Spannmutter true
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen