Spannzange, 12 mm, 27 mm

Artikelnummer: Z00181410
EAN: 3165140062794
Herstellernummer: 2608570113
Bosch
Spannzange, 12 mm, 27 mm
UVP: 46,43 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 29,44 € VE 1 Stück Netto 24,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser: 12 mm, Schlüsselweite: 27 mm, passend zu GOF 1600 A und GOF 1700 ACE Professional, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.263
Schlüsselweite (mm) 27
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 75
Mit Spannmutter true
Max. Spannbereich (mm) 12
Min. Spannbereich (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen