Spannzange, 3/8", 24 mm

Artikelnummer: Z00181404
EAN: 3165140062725
Herstellernummer: 2608570106
Bosch
Spannzange, 3/8", 24 mm
UVP: 42,61 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 27,02 € VE 1 Stück Netto 22,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser Zoll: 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 1200, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.209
Schlüsselweite (mm) 24
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 3/8
Abmessung Länge (mm) 103
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 75
Mit Spannmutter true
Max. Spannbereich (mm) 9.525
Min. Spannbereich (mm) 9.525

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen