Spannzange, 6 mm, 19 mm

Artikelnummer: Z00181398
EAN: 3165140062664
Herstellernummer: 2608570100
Spannzange, 6 mm, 19 mm
UVP: 40,07 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 27,22 € VE 1 Stück Netto 22,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser: 6 mm, Schlüsselweite: 19 mm, passend zu GOF 900, GOF 900 A, GOF 900 ACE, GOF 900 CE Professional, POF 800 ACE, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.185
Schlüsselweite (mm) 19
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 75
Mit Spannmutter true
Max. Spannbereich (mm) 6
Min. Spannbereich (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen