Spannzange, 6 mm, 24 mm

Artikelnummer: Z00181401
EAN: 3165140062695
Herstellernummer: 2608570103
Spannzange, 6 mm, 24 mm
UVP: 43,89 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 29,20 € VE 1 Stück Netto 24,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Bosch-Oberfräsen, Überwurfmutterset, Durchmesser: 6 mm, Schlüsselweite: 24 mm, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 1200, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.075
Schlüsselweite (mm) 24
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 60
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 50
Mit Spannmutter true
Max. Spannbereich (mm) 6
Min. Spannbereich (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen