Spannzange für Bosch-Oberfräse, ohne Spannmutter

Artikelnummer: Z00181314
EAN: 3165140006705
Herstellernummer: 2608570049
Spannzange für Bosch-Oberfräse, ohne Spannmutter
UVP: 13,24 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 8,08 € VE 1 Stück Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Spannzange für Bosch-Oberfräse, ohne Spannmutter (2608570049)

  • Für Geräteausführungen ab 02/1985
  • Passend zu GGS 27, GGS 27 C Professional, POF 500 A, POF 600 ACE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Spannmutter false
Volumen 0.126 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Breite 70 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Min. Spannbereich 8 Millimeter
Product Type Zubehör
Max. Spannbereich 8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen