Professional Zirkeladapter OFZ System-Zubehör

Artikelnummer: Z00477828
EAN: 3165140729994
Herstellernummer: 1600A0011C
Professional Zirkeladapter OFZ System-Zubehör
UVP: 24,99 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Zirkeladapter OFZ System-Zubehör (1 600 A00 11C)

Der OFZ Professional, für exakte Führung bei Kreisfräsungen

  • Doppelstangen-Führung für eine stabile Verbindung zwischen Zubehör und Fräse
  • Jeder Radius mit 8 mm oder 10 mm Rundstahl möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anlaufstrombegrenzung nein
Breite (mm) 50
Volumen 0.594 Kubikdezimeter
Product Type Bosch Blau
Spindelarretierung nein
Produktart Systemzubehör
Länge 155 Millimeter
Constant-Electronic nein
Staubabsaugung nein
Electronic nein
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Höhe (mm) 50
Art des Zubehörs Adapter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen