Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FRANKEN Schaukasten X-tra! Line für 12x A4, 98x3,5x96 cm, weiß, magnethaftend

Artikelnummer
Z21669129
EAN
4016946212052
Herstellernummer
FSA12
Marke
FRANKEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
203,99 € 171,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21669129
EAN
4016946212052
Herstellernummer
FSA12
Marke
FRANKEN

Technische Daten

Anzahl der Schlüssel2 Schlüssel
Ausführungfür den Innenbereich
EinsatzbereichInnenbereich
Farbeweiß
Farbe des Rahmenssilbereloxiert
Format12x DIN A4
MagnethaftendJa
Material des RahmensAluminium/Kunststoff
Maße96 x 98 x 3,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit SchlossJa
Schloss vorhandenJa
Typbezeichnung der GlasartAcrylglas
TürausführungFlügeltüren
VerpackungKarton
Verwendung für Papierformat12 x DIN A4
Zubehör für die WandbefestigungBefestigungsmaterial
mehrfach beschreibbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schaukasten X-tra! Line für 12x A4. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (19 mm breit) mit Kunststoffecken, silbereloxiert. Ausführung der Tür: Flügeltüren. Typbezeichnung der Glasart: Acrylglas. Schloss vorhanden. Lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 2,2 cm. Befestigung: Wandbefestigung. Größe (B x H x T): 96 x 98 x 3,5 cm. Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente