Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FRANKEN Schreibtafeln X-tra! Line® - 200 x 100 cm, weiß lackiert

Artikelnummer
Z21669373
EAN
4016946705677
Herstellernummer
SC3104
Marke
FRANKEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
110,60 € 92,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669373
EAN
4016946705677
Herstellernummer
SC3104
Marke
FRANKEN

Technische Daten

Breite200 cm
Farbeweiß, silbereloxiert, Ecken hellgrau
Höhe100 cm
Oberflächenbeschaffenheitlackierte, spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Die lackierte, spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreiber mit alkoholgelöster Tinte geeignet. Für dauerhafte Beschriftungen empfehlen wir unsere emaillierten Schreibtafeln. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 200 x 100 cm. Farbe: weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account