Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FRANKEN Wechselrahmen 32 mm, 63,7 x 88,4 x 1,9 cm

Artikelnummer
Z21669020
EAN
4016946188494
Herstellernummer
BS0802
Marke
FRANKEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
44,72 € 37,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669020
EAN
4016946188494
Herstellernummer
BS0802
Marke
FRANKEN

Technische Daten

GrößeA1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schaukasten Wechselrahmen 32 mm. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber. Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik. Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter. Für DIN A1, Polystyrol-Rückwand. Größe (B x H x T): 63,7 x 88,4 x 1,9 cm. Farbe/Oberfläche: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account