Freilaufknarre 10Zoll mit Ring UD-Profil 22 mm

Artikelnummer: Z00044802
EAN: 4010886625460
Herstellernummer: 6254690
Freilaufknarre 10Zoll mit Ring UD-Profil 22 mm
Inkl. Steuern: 40,72 € VE 1 Stück Netto 34,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) · 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar · Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert · Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 22
Länge L2 (”) 10
Gesamtlänge (mm) 255
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen