Freilaufknarre 10Zoll mit Vierkantring 17 mm

Artikelnummer: Z00044830
EAN: 4010886626702
Herstellernummer: 6267080
Gedore
Freilaufknarre 10Zoll mit Vierkantring 17 mm
Inkl. Steuern: 41,08 € VE 1 Stück Netto 34,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 4-kant Einsatzringen (31 VR) · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert · Erläuterung der Artikelnummer: 31 KVR 8-12 = Knarre 31 K 8" und Einsatzring 31 VR 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17
Länge L2 (”) 10
Gesamtlänge (mm) 255
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen